※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPN-12 インデックスプランジャー六角カラーなし IPN MIYOSHI(小西製作所) 01704474 IPN-12 インデックスプランジャー六角カラーなし IPN MIYOSHI(小西製作所) 01704474

インデックスプランジャー六角カラーなし IPN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704474 品番 IPN-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法MM12×P1.75 ストローク(mm)6 仕様min./max.(N)6.5/15.0 寸法d(mm)6 寸法S(mm)25 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法l(mm)6 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン)鋼材S45C 寸法H54.5 材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法L26
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする