※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704508
品番
IPN-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法M
M10×P1.5
ストローク(mm)
5
仕様
min./max.(N)7.0/16.0
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
21
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
5
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
45
材質(バネ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法L
22
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。