※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704517
品番
IPN-12-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法M
M12×P1.75
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)6.5/15.0
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
25
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
6
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
54.5
材質(バネ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法L
26
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。