※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704526
品番
IPN-16-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法M
M16×P1.5
ストローク(mm)
8
仕様
min./max.(N)12.0/31.0
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
31
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
8
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
69
材質(バネ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法L
34
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。