※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704562
品番
IPR-10
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
24
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
6
寸法l1(mm)
7.5
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)5/21
質量(g)
16.5
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ピン)
ステンレスSUS303
寸法H
57.5
材質(バネ)
ステンレスSUS304
材質(リング)
ステンレスSUS304
寸法L
20
寸法M
M10×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。