※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704578
品番
IPR-12
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
30
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
9
ストローク(mm)
8
仕様
min./max.(N)6/22
質量(g)
30.2
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ピン)
ステンレスSUS303
寸法H
71
材質(バネ)
ステンレスSUS304
材質(リング)
ステンレスSUS304
寸法L
24
寸法M
M12×P1.75
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。