※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャーショートタイプ IPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01704596
品番
IPS-8
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
25
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
6
寸法l1(mm)
5
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)10/22
質量(g)
34
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
17
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
45
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
10
寸法M
M12×P1.75
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。