※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPSL-6 インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSL MIYOSHI(小西製作所) 01704605 IPSL-6 インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSL MIYOSHI(小西製作所) 01704605

インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01704605 品番IPSL-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)31 寸法d(mm)8 寸法l(mm)8 寸法l1(mm)6 ストローク(mm)8 仕様min./max.(N)14/25 質量(g)60 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F19 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン)鋼材S45C 寸法H54 材質(バネ)バネ鋼SWPB 寸法L12 寸法MM16×P2.0
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする