※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01704614
品番
IPSL-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
31
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
6
ストローク(mm)
8
仕様
min./max.(N)14/25
質量(g)
60
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
19
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
54
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
12
寸法M
M16×P2.0
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。