※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPW-6 インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW MIYOSHI(小西製作所) 01704632 IPW-6 インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW MIYOSHI(小西製作所) 01704632

インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704632 品番 IPW-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法S(mm)25 寸法d(mm)6 寸法d1(mm)14(h9) 寸法l(mm)6 ストローク(mm)6 仕様min./max.(N)6.5/15.0 質量(g)44 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン)鋼材S45C 寸法H54.5 材質(バネ)鋼線SWPB 寸法L26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする