※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPW-8 インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW MIYOSHI(小西製作所) 01704648 IPW-8 インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW MIYOSHI(小西製作所) 01704648

インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704648 品番 IPW-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法S(mm)31 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)18(h9) 寸法l(mm)8 ストローク(mm)8 仕様min./max.(N)12.0/31.0 質量(g)44 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン)鋼材S45C 寸法H69 材質(バネ)鋼線SWPB 寸法L34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする