※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704666
品番
IPWN-6
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法M
M6×P1.0
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)7.8/22.5
質量(g)
37
寸法d(mm)
6
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法l(mm)
6
寸法d1(mm)
14(h9)
寸法l1(mm)
10
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(バネ)
鋼線SWPB
寸法L
26