※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBN-80 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所) 01704903 KBN-80 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所) 01704903

角リム朝顔型ハンドル車 KBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704903 品番 KBN-80
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法d(mm)23 寸法h(mm)12 寸法l(mm)12 種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)0.36 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3 寸法D80 寸法R33 寸法H35 寸法L21
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする