※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBN-100 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所) 01704912 KBN-100 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所) 01704912

角リム朝顔型ハンドル車 KBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704912 品番 KBN-100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法d(mm)28 寸法h(mm)14 寸法l(mm)15 種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)0.51 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3 寸法D100 寸法R43 寸法H34 寸法L25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする