※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBN-125 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所) 01704928 KBN-125 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所) 01704928

角リム朝顔型ハンドル車 KBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704928 品番 KBN-125
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法d(mm)37 寸法h(mm)15 寸法l(mm)15 種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)0.76 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3 寸法D125 寸法R54 寸法H41 寸法L28
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする