クランプレバー(めねじ) KF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード01705244 品番KF-12-O
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付穴径など76種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25.9 寸法D1(mm)12 寸法H(mm)38.3 寸法H1(mm)59 寸法H2(mm)64.5 寸法R(mm)95 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)19 寸法l(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)95 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数24 オレンジ 質量(g)190〜250 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする