ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード01706267 品番KFS-10H-S
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は取付穴径など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)22 寸法D1(mm)10 寸法H(mm)43.2 寸法H1(mm)59 寸法H2(mm)63.3 寸法R(mm)80 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法l(mm)20 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)80 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数22 シルバー 質量(g)120〜150 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする