※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFS-12H-B ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01706285 KFS-12H-B ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01706285

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード01706285 品番KFS-12H-B
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は取付穴径など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25.9 寸法D1(mm)12 寸法H(mm)49.8 寸法H1(mm)71 寸法H2(mm)76 寸法R(mm)95 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)19 寸法l(mm)21.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)95 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数24 ブラック 質量(g)200〜270 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする