寸法D(mm)14
寸法D1(mm)7.5
寸法H(mm)33.3
寸法H1(mm)41
寸法H2(mm)43.2
寸法L(mm)30
寸法R(mm)40
寸法T(mm)9
寸法d(Φmm)10
寸法l(mm)15
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M5
取付長(mm)30
回し半径(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数16
色ブラック
質量(g)33〜40
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM5×P0.8