曜日別特売
KRS-4×25-Y ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01711596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRS-4×25-Y ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01711596
KRS-4×25-Y ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01711596

ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付長(mm)25注文コード01711596品番KRS-4×25-Y
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法MM4×P0.7歯数16イエロー質量(g)26~33寸法L(mm)25形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー寸法H(mm)23.3回し半径(mm)40寸法D(mm)14表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法D1(mm)7.5寸法l(mm)5寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法H1(mm)31取付部おねじ寸法R(mm)40寸法H2(mm)33.2材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)25取付穴径(mm)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする