※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
15
注文コード
01712472
品番
KRS-8×15-R
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M8×P1.25
歯数
20
色
レッド
質量(g)
70〜85
寸法L(mm)
15
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
26.3
回し半径(mm)
65
寸法D(mm)
18.3
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法D1(mm)
7.5
寸法l(mm)
7
寸法T(mm)
12
寸法d(Φmm)
14
寸法H1(mm)
41
取付部
おねじ
寸法R(mm)
65
寸法H2(mm)
43.7
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)
15
取付穴径(mm)
M8