※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRS-12H×30-S ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01715534 KRS-12H×30-S ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01715534

ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)30 注文コード01715534 品番KRS-12H×30-S
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は取付穴径・取付長など230種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM12×P1.75 歯数24 シルバー 質量(g)200〜270 寸法L(mm)30 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)49.8 回し半径(mm)95 寸法D(mm)25.9 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法D1(mm)12 寸法l(mm)21.5 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)19 寸法H1(mm)71 取付部おねじ 寸法R(mm)95 寸法H2(mm)76 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする