寸法MM16×P2.0
歯数26
色ブラック
質量(g)320〜420
寸法L(mm)80
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)59.7
回し半径(mm)110
寸法D(mm)30.3
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法D1(mm)14
寸法l(mm)26
寸法T(mm)23
寸法d(Φmm)23
寸法H1(mm)84
取付部おねじ
寸法R(mm)110
寸法H2(mm)89.3
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)80
取付穴径(mm)M16