※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-6-M ロックナットユニクロメッキ LN MIYOSHI(小西製作所) 01716435 LN-6-M ロックナットユニクロメッキ LN MIYOSHI(小西製作所) 01716435

ロックナットユニクロメッキ LN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01716435 品番 LN-6-M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
寸法H1(mm)3.2 質量(g)2 寸法F10 材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート 寸法MM6×P1.0
注意
※プランジャーは、含まれておりません。プランジャーは、ロックナットとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする