※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー関連商品
ロックナットユニクロメッキ LN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716444
品番
LN-8-M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
4
質量(g)
3
寸法F
13
材質(ロックナット)
鋼材S45C・三価クロメート
寸法M
M8×P1.25
注意
※プランジャーは、含まれておりません。プランジャーは、ロックナットとは別に選定して下さい。