※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー関連商品
ロックナットステンレス LN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716548
品番
LN-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法M
M20×P1.5
質量(g)
32
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法H1(mm)
10
寸法F
30
材質(ロックナット)
鋼材S45C・三価クロメート
注意
※プランジャーは、含まれておりません。プランジャーは、ロックナットとは別に選定して下さい。