※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
リテラルプランジャーステンボール LP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716584
品番
LP-14
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
6.5
寸法d(mm)
5.4
寸法h(mm)
10
寸法h1(mm)
5.8
寸法l(mm)
1.8
外径(mm)
14
仕様
min./max.(N)8.0/18.0
質量(g)
43
材質(ボール)
ステンレスSUS440C
材質(ボディ)
スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
14
寸法H
40
材質(バネ)
ステンレスSUS631J