※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-14-H リテラルプランジャーシングルボール LP-H MIYOSHI(小西製作所) 01716654 LP-14-H リテラルプランジャーシングルボール LP-H MIYOSHI(小西製作所) 01716654

リテラルプランジャーシングルボール LP-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01716654 品番 LP-14-H
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法S(mm)8 寸法d(mm)6.5 寸法h(mm)10 寸法h1(mm)9 寸法l(mm)2 外径(mm)14 仕様min./max.(N)100/380 質量(g)19 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65〜60HRC 材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法D14 寸法H40 材質(バネ)ウレタン樹脂PUR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする