※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-16-W リテラルプランジャーダブルボール LP-W MIYOSHI(小西製作所) 01716663 LP-16-W リテラルプランジャーダブルボール LP-W MIYOSHI(小西製作所) 01716663

リテラルプランジャーダブルボール LP-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01716663 品番 LP-16-W
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法S(mm)5.5 寸法d(mm)15 寸法h(mm)11 寸法h1(mm)7 寸法l(mm)1.5 外径(mm)16 仕様min./max.(N)36/190 質量(g)20 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65〜60HRC 材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法D16 寸法H35 材質(バネ)ウレタン樹脂PUR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする