※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
リテラルプランジャーダブルボール LP-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716672
品番
LP-18-W
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
6.5
寸法d(mm)
17
寸法h(mm)
12
寸法h1(mm)
8
寸法l(mm)
1.8
外径(mm)
18
仕様
min./max.(N)38/270
質量(g)
27
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度65〜60HRC
材質(ボディ)
鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
18
寸法H
40
材質(バネ)
ウレタン樹脂PUR