※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
リテラルプランジャーダブルボール LP-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716688
品番
LP-22-W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
寸法d(mm)
21
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
9
寸法l(mm)
2.5
外径(mm)
22
仕様
min./max.(N)40/410
質量(g)
43
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度65〜60HRC
材質(ボディ)
鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
22
寸法H
45
材質(バネ)
ウレタン樹脂PUR