※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
仕様
min./max.(N)19.6/98.0
注文コード
01716855
品番
LSP-16-10-HS
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
50
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
10
ストローク(mm)
10
仕様
min./max.(N)19.6/98.0
質量(g)
50
材質(ボディ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
寸法F
5
材質(ピン)
鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36〜40HRC
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
35
寸法d1
13
寸法M
M16×P2.0