※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の つまみ
コントロールノブ M8801
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01717004
品番
M8801-15
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
15
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
16
寸法H(mm)
20.5
寸法L(mm)
17
寸法d(Φmm)
6.1
寸法h(mm)
3.5
寸法h1(mm)
8.5
寸法l(mm)
17
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミニウム
材質(取付部)
アルミニウム
取付長(mm)
17
取付部
センター穴
質量(g)
8
種類
丸形
寸法M
M4×P0.7