※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8803-20 コントロールノブ M8803 MIYOSHI(小西製作所) 01717074 M8803-20 コントロールノブ M8803 MIYOSHI(小西製作所) 01717074

コントロールノブ M8803

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01717074 品番 M8803-20
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)23 寸法d(Φmm)6.1 寸法h(mm)8 寸法l(mm)16 ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付長(mm)16 取付部センター穴 質量(g)16 種類丸形 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする