※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCR-6×50-S ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所) 01717966 MCR-6×50-S ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所) 01717966

ミニクランプレバー MCR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)50 注文コード01717966 品番MCR-6×50-S
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は取付穴径・取付長など63種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)50 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)50 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト シルバー 質量(g)32〜38 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする