※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の フルートノブ
ダイアルラウンドノブ MDRK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01718806
品番
MDRK-90
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
90
寸法H(mm)
53
寸法L(mm)
24
寸法d(Φmm)
38
寸法d1(Φmm)
25
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
33
寸法l(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
アルミニウムAC2B
取付部
センター穴
材質
(インサートボス)鋼材SUM22
質量(g)
440
種類
丸形
表面処理(本体)
シルバーハンマートン塗装
寸法M
M5×P0.8