※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB-160-N オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所) 01720994 OB-160-N オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所) 01720994

オフセットクランクハンドル OA-B

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01720994 品番 OB-160-N
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質鋳鉄FCD450 寸法MM10×P1.5 質量(g)475 寸法d(mm)39 寸法D1(mm)20 寸法l(mm)39 表面処理透明防錆塗装 寸法h(mm)17 寸法D45 寸法R160 寸法H64 寸法L195 寸法K19
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01720976
2018-05-14
用途:
バイス用に使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

バイスが13mm角なのだがオフセットクランクハンドルは14mmしか無いので揺る揺るで使用してるので13mmが有れば良いのと、抜け防止用のサイドからの絞めネジの穴(タップ付)が有れば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする