※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
セルフロックオーバルグリップ OG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721098
品番
OG-70
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
68
寸法d(mm)
23
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法l(mm)
50
材質(インサート)
白色ナイロン樹脂
寸法D
38
寸法L
68
寸法d1
14