※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の グリップレバー
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721308
品番
OGL-10×160-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
20
寸法L(mm)
160
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
54
寸法d(Φmm)
12
寸法l(mm)
25
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
185
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M10×P1.5