※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721405
品番
P-150-N
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
1.41
寸法d(mm)
38
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
15
寸法h(mm)
18
スポーク数
3
寸法D
150
寸法R
62
寸法H
47
寸法L
33
寸法M
M8×P1.25