寸法MM16×P2.0
歯数30
色ブラック
質量(g)290〜400
寸法H(mm)41.5
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法L(mm)30
回し半径(mm)110
寸法t(mm)23
寸法S(mm)16
寸法D(Φmm)32
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)10
寸法T(mm)50
寸法d(Φmm)20
寸法H1(mm)56
取付部おねじ
寸法R(mm)110
寸法H2(mm)51
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M16