寸法MM8×P1.25
歯数30
色ブラック
質量(g)70〜85
寸法H(mm)34.5
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法L(mm)15
回し半径(mm)65
寸法t(mm)12
寸法S(mm)10
寸法D(Φmm)20
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)14.5
寸法T(mm)40
寸法d(Φmm)11.6
寸法H1(mm)43
取付部おねじ
寸法R(mm)65
寸法H2(mm)39
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)15
取付穴径(mm)M8