寸法MM10×P1.5
歯数30
色ブラック
質量(g)115〜150
寸法H(mm)37.5
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法L(mm)20
回し半径(mm)80
寸法t(mm)14
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)23
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)15
寸法T(mm)43
寸法d(Φmm)13.8
寸法H1(mm)47.5
取付部おねじ
寸法R(mm)80
寸法H2(mm)43.5
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M10