寸法D(Φmm)17
寸法H(mm)31
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)32
寸法L(mm)10
寸法R(mm)45
寸法S(mm)9
寸法T(mm)36
寸法d(Φmm)9.1
寸法l(mm)14
寸法t(mm)9
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M4
取付長(mm)10
回し半径(mm)45
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数24
色レッド
質量(g)28〜35
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM4×P0.7