※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFP-8 プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所) 01737243 PFP-8 プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所) 01737243

プレスフィットプランジャー PFP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 材質(ケース)ステンレスSUS305 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 材質(バネ)ステンレスSUS631J 注文コード01737243 品番PFP-8
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は外径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様min./max.(N)7.0/12.5 適合ボールボタン/BB-12 ストローク(mm)1.9 質量(g)2.2 寸法d(mm)8.5 寸法S(mm)6.5 寸法l(mm)1.9 材質(ケース)ステンレスSUS305 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 寸法l1(mm)1.1 寸法D(+0.1)8 外径(mm)8 材質(バネ)ステンレスSUS631J 寸法L9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする