※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFP-10 プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所) 01737252 PFP-10 プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所) 01737252

プレスフィットプランジャー PFP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)10 材質(ケース)ステンレスSUS305 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 材質(バネ)ステンレスSUS631J 注文コード01737252 品番PFP-10
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は外径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様min./max.(N)8.5/18.5 適合ボールボタン/BB-16 ストローク(mm)3.1 質量(g)5.3 寸法d(mm)11 寸法S(mm)8 寸法l(mm)3.1 材質(ケース)ステンレスSUS305 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 寸法l1(mm)1.9 寸法D(+0.1)10 外径(mm)10 材質(バネ)ステンレスSUS631J 寸法L13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする