※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プレスフィットプランジャー
プレスフィットプランジャー PFP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
12
材質(ケース)
ステンレスSUS305
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
注文コード
01737268
品番
PFP-12
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
min./max.(N)12.0/26.5
適合
-
ストローク(mm)
3.8
質量(g)
7.8
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
3.8
材質(ケース)
ステンレスSUS305
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
寸法l1(mm)
2.5
寸法D
(+0.1)12
外径(mm)
12
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
16