MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プレスフィットプランジャー
プレスフィットプランジャー PFP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
材質(ケース)
青色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
注文コード
01737304
品番
PFP-8-D
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
min./max.(N)8.0/18.0
適合
ボールボタン/BB-12
ストローク(mm)
1.9
質量(g)
1.5
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
6.5
寸法l(mm)
1.9
材質(ケース)
青色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
寸法l1(mm)
1
寸法D
(+0.1)8
外径(mm)
8
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
9