※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFP-12-D プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所) 01737322 PFP-12-D プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所) 01737322

プレスフィットプランジャー PFP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12 材質(ケース)青色ポリアセタール樹脂POM 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 材質(バネ)ステンレスSUS631J 注文コード01737322 品番PFP-12-D
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は外径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様min./max.(N)13.0/25.0 適合- ストローク(mm)3.8 質量(g)5.75 寸法d(mm)13 寸法S(mm)10 寸法l(mm)3.8 材質(ケース)青色ポリアセタール樹脂POM 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 寸法l1(mm)1.5 寸法D(+0.1)12 外径(mm)12 材質(バネ)ステンレスSUS631J 寸法L16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする