※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー関連商品
プランジャーレンチ PW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738738
品番
PW-8
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
7.6
寸法d2(mm)
2
寸法d3(mm)
3
寸法h(mm)
2
材質
鋼材S45C
質量(g)
20
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36〜40HRC
寸法G
4
寸法R
22.5
寸法H
27
寸法L
43
寸法d1
6.5